Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10424 Untersetzer , Ø 16,5 cm, H: 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10424 Untersetzer , Ø 16,5 cm, H: 1,5 cm
APS 10424 Untersetzer , Ø 16,5 cm, H: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10424
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10424
EAN/GTIN:
     4004133104242
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
Pfannen-Untersetzer
Kork
Weitere Informationen:
Länge:
16,5 cm
Breite:
16,5 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,09 kg
Passend zu:
10430, 10435
Material:
Kork
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 5,25*
€ 8,10*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,55*
€ 8,53*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.