Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10809 Standfuß zu Saftdisp. 4 Liter , Ø 16,5 cm, H: 17,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     9243-10809
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10809
EAN/GTIN:
     4004133108097
Suchbegriffe:
Dispenser-Standfuß
Edelstahl 18/10
Weitere Informationen:
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0,73 kg
Passend zu:
10800, 10815, 10816, 10830
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 35,36*
€ 46,82*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 36,78*
€ 48,63*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 48,37*
€ 62,65*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.