Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10812 Tropfgitter zu Saftdisp. 4 Ltr, 15,5 x 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     9243-10812
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10812
EAN/GTIN:
     4004133108127
Suchbegriffe:
Dispenser-Tropfgitter
18/10 Edelstahl, gebürstet
Weitere Informationen:
Länge:
15,5 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,11 kg
Passend zu:
10800, 10815, 10816, 10830
Material:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 16,29*
€ 22,55*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,53*
€ 24,26*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 19,94*
€ 27,28*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.