Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10867 Zapfhahn komplett für Saftdispenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     9243-10867
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10867
EAN/GTIN:
     4004133108677
Suchbegriffe:
Dispenser-Hahn
Saft-Dispenser
Saft-Spender
Saftdispenser
Serie SUNDAY , - Werkstoff 1.4305
Weitere Informationen:
Länge:
8,5 cm
Breite:
3,5 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,31 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Saftspender, Zapfhahn, zapfhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 27,00*
€ 36,55*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,20*
€ 43,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 42,17*
€ 55,92*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.