Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11021 GN 1/2 Kuppelhaube 33 x 28 cm, H: 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11021 GN 1/2 Kuppelhaube 33 x 28 cm, H: 17 cm
APS 11021 GN 1/2 Kuppelhaube 33 x 28 cm, H: 17 cm
APS 11021 GN 1/2 Kuppelhaube 33 x 28 cm, H: 17 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11021
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11021
EAN/GTIN:
     4004133110212
Suchbegriffe:
Frischhalte-Haube
Frischhaltehaube
Kuppelhaube
Rollhaube
Haube aus SAN , Griff aus Zinkdruckguss , passend für GN 1/2
Weitere Informationen:
Länge:
33,5 cm
Breite:
27,5 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0,825 kg
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Zinkdruckguss, SAN
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
67
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 21,43*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 21,52*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 28,45*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,16*
€ 28,74*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 25,08*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.