Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11072 GN 1/1 Kuppelhaube 54 x 33 cm, H: 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11072 GN 1/1 Kuppelhaube 54 x 33 cm, H: 20 cm
APS 11072 GN 1/1 Kuppelhaube 54 x 33 cm, H: 20 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11072
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11072
EAN/GTIN:
     4004133110724
Suchbegriffe:
Frischhalte-Haube
Frischhaltehaube
Kuppelhaube
Rollhaube
Haube aus SAN , schwarzer Griff aus , Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Länge:
54 cm
Breite:
33,5 cm
Höhe:
20,5 cm
Gewicht:
0,8 kg
Farbe:
Transparent, Schwarz
Material:
Zinkdruckguss, SAN
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,41*
€ 38,40*
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,53*
€ 38,42*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,53*
€ 45,32*
€ 5,50*
ab € 40,42*
€ 53,30*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 46,58*
€ 59,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.