Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11300 GN 1/1 System-Tablett 53 x 32,5 cm, H: 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11300 GN 1/1 System-Tablett 53 x 32,5 cm, H: 5,5 cm
APS 11300 GN 1/1 System-Tablett 53 x 32,5 cm, H: 5,5 cm
APS 11300 GN 1/1 System-Tablett 53 x 32,5 cm, H: 5,5 cm
APS 11300 GN 1/1 System-Tablett 53 x 32,5 cm, H: 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11300
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11300
EAN/GTIN:
     4004133113008
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
18/10 Edelstahl , fest verschraubte, verchromte Griffe
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
5,5 cm
Gewicht:
1,37 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/10
GN-System:
Ja
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gastronomietablett, Tablett, Tablett Gastronomie, Systemtablett, gn tablett edelstahl, gn tablett, gn-tablett 1/1, system, tablett, gn, gastronorm, 1/1, edelstahl, 18/10, verchromte, griff, verchromt, distanzstücke, distanz, stapelbar, materialdicke, stärke, 0, 8, mm, millimeter, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, profiline, profi, line, bankett, buffet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 24,96*
€ 32,83*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,14*
€ 33,08*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,99*
€ 39,17*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,61*
€ 43,60*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 39,67*
€ 51,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.