Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11542 Kühltablett -TOP FRESH RUND- Ø 48 cm, H: 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11542 Kühltablett -TOP FRESH RUND- Ø 48 cm, H: 6 cm
APS 11542 Kühltablett -TOP FRESH RUND- Ø 48 cm, H: 6 cm
APS 11542 Kühltablett -TOP FRESH RUND- Ø 48 cm, H: 6 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11542
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11542
EAN/GTIN:
     4004133115422
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Holzbox
Set bestehend aus: , - Box aus Buchenholz mit, Kunststoffwanne (PS)
Weitere Informationen:
Länge:
48 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
4,235 kg
Farbe:
Edelstahl, Braun
Material:
Edelstahl 18/10, Holz, SAN
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 98,46*
€ 119,78*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 98,38*
€ 120,35*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,22*
€ 151,69*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 163,15*
€ 195,57*
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 165,44*
€ 197,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.