Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11553 Buffetgestell -DOPPELDECKER- 29 x 27 cm, H: 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11553 Buffetgestell -DOPPELDECKER- 29 x 27 cm, H: 35 cm
APS 11553 Buffetgestell -DOPPELDECKER- 29 x 27 cm, H: 35 cm
APS 11553 Buffetgestell -DOPPELDECKER- 29 x 27 cm, H: 35 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11553
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11553
EAN/GTIN:
     4004133115538
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Metall, verchromt , Etagen-Abstand ca. 26 cm
Weitere Informationen:
Länge:
30,5 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
34,5 cm
Gewicht:
1,575 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Metall, verchromt
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
80
€ 4,95*
ab € 20,40*
€ 27,68*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,63*
€ 52,11*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.