Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11575 Teebox 33,5 x 20 cm, H: 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11575 Teebox 33,5 x 20 cm, H: 9 cm
APS 11575 Teebox 33,5 x 20 cm, H: 9 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11575
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11575
EAN/GTIN:
     4004133115750
Suchbegriffe:
Frucht-Tee
Fruchtee
Früchte-Tee
Früchtetee
Holz (Rubberwood), natur , mit Sichtfenster aus Acryl , mit Aufschritt -Tee-
Weitere Informationen:
Länge:
33,5 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
1,12 kg
Farbe:
Transparent, Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Holzbox, Tee-Box, Teebeutel-Box, Teebeutelbox, Teebox, teebox aps, frucht tee, teebox, holz, natur, sichtfenster, vier, kammern, fächer, kuvertierte, teebeutel, tee, beutel, bestückung, bestückt, aufschrift, kunststoffglas, kunststoff, sicht, fenster, holzbox, box, eckig, rechteckig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 16,54*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 16,62*
€ 5,50*
ab € 15,36*
€ 21,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,06*
€ 21,80*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
11574
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.