Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11775 Teebox 31 x 28 cm, H: 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11775 Teebox 31 x 28 cm, H: 9 cm
APS 11775 Teebox 31 x 28 cm, H: 9 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11775
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11775
EAN/GTIN:
     4004133117754
Suchbegriffe:
Holzbox
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Holz (Rubberwood), natur , mit Sichtfenster aus Acryl , mit Aufschritt -Tee-
Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
1,545 kg
Farbe:
Transparent, Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Teebox, teebox aps, tee box
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
57
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 21,90*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 21,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,29*
€ 28,97*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 29,70*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 24,21*
€ 32,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.