| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-11776 Herst.-Nr.: 11776 EAN/GTIN: 4004133117761 |
| |
|
| | |
| rHolz (Rubberwood), rot-braun , Sichtfenster aus Acryl , mit Aufschritt -Tee- Weitere Informationen: | | Länge: | 31 cm | Breite: | 28 cm | Höhe: | 9 cm | Gewicht: | 1,53 kg | Farbe: | Transparent, Braun | Material: | Holz | Spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,94* | € 22,05* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,91* | € 22,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,16* | € 29,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 21,42* | € 29,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,31* | € 33,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|