Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11947 Container 33 x 23 cm, H: 17,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11947 Container 33 x 23 cm, H: 17,5 cm
APS 11947 Container 33 x 23 cm, H: 17,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11947
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11947
EAN/GTIN:
     4004133119475
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen
Polypropylen, schwarz , Fassungsvermögen: 13 l , zum Einhängen an Servier-/
Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
17,5 cm
Gewicht:
0,615 kg
Füllmenge:
13 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
114
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 13,87*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 13,96*
€ 5,50*
ab € 12,40*
€ 17,76*
€ 7,95*
ab € 13,17*
€ 18,38*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,82*
€ 19,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
11946
ab € 19,84*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11945
ab € 91,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.