Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11960 GN 1/1 Besteckkasten 53 x 32,5 cm, H: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11960 GN 1/1 Besteckkasten 53 x 32,5 cm, H: 10 cm
APS 11960 GN 1/1 Besteckkasten 53 x 32,5 cm, H: 10 cm
APS 11960 GN 1/1 Besteckkasten 53 x 32,5 cm, H: 10 cm
APS 11960 GN 1/1 Besteckkasten 53 x 32,5 cm, H: 10 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11960
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11960
EAN/GTIN:
     4004133119604
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Besteck-Kasten
Besteckfach
Polypropylen, grau
Weitere Informationen:
Länge:
53,5 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,635 kg
Farbe:
Grau
Material:
Polypropylen, Polyethylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,69*
Lager 9243
47
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,86*
€ 5,50*
ab € 5,39*
€ 8,83*
6 Tage
77
€ 5,80*
ab € 5,96*
€ 8,83*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,89*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.