Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 12371 Chafing Dish rund -PREMIUM- 44 x 54 cm, H: 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 12371 Chafing Dish rund -PREMIUM- 44 x 54 cm, H: 33 cm
APS 12371 Chafing Dish rund -PREMIUM- 44 x 54 cm, H: 33 cm
Artikel-Nr.:
     9243-12371
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12371
EAN/GTIN:
     4004133123717
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund) 6l
chafing dish (rund)
18/8 Edelstahl , 1 Gestell, 1 Wasserbecken , mit Sandwichboden,
Weitere Informationen:
Länge:
55 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
14,13 kg
Füllmenge:
6 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 428,48*
€ 498,92*
Lager 9243
19
€ 4,95*
ab € 431,14*
€ 503,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,24*
€ 552,18*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 675,34*
€ 764,94*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,73*
€ 599,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,10*
€ 593,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,03*
€ 566,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,03*
€ 549,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,14*
€ 513,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.