Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 12393 Chafing Dish -GLOBE- Ø 38,5 cm, H: 34 cm, 6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 12393 Chafing Dish -GLOBE- Ø 38,5 cm, H: 34 cm, 6 Liter
APS 12393 Chafing Dish -GLOBE- Ø 38,5 cm, H: 34 cm, 6 Liter
APS 12393 Chafing Dish -GLOBE- Ø 38,5 cm, H: 34 cm, 6 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-12393
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12393
EAN/GTIN:
     4004133123939
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
chafing dish (rund) 6l
chafing dish (rund)
Edelstahl , Deckel hydraulisch, abnehmbar , mit Sandwichboden
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
8,46 kg
Füllmenge:
6 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
67
€ 4,95*
ab € 277,53*
€ 326,61*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 276,29*
€ 328,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,63*
€ 357,70*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 458,25*
€ 531,52*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,96*
€ 386,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.