Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 1318 Tablett -FINESSE- , 48 x 30 cm, H: 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 1318 Tablett -FINESSE- , 48 x 30 cm, H: 1 cm
APS 1318 Tablett -FINESSE- , 48 x 30 cm, H: 1 cm
Artikel-Nr.:
     9243-1318
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     1318
EAN/GTIN:
     4004133013186
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
18/0 Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
47,5 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,783 kg
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material:
Edelstahl
Stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.