Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 1335 Tablett -FINESSE- Ø 35 cm, H: 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 1335 Tablett -FINESSE- Ø 35 cm, H: 1 cm
APS 1335 Tablett -FINESSE- Ø 35 cm, H: 1 cm
Artikel-Nr.:
     9243-1335
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     1335
EAN/GTIN:
     4004133013353
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
18/0 Edelstahl, s0,7 mm , glatter Rand
Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
1,2 cm
Gewicht:
0,52 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/0
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,24*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 9,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 9,51*
€ 13,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,07*
€ 14,04*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.