Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 13380 Tablett "TREND", Aluminium, 32 x 21,5 cm, Höhe 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 13380 Tablett "TREND", Aluminium, 32 x 21,5 cm, Höhe 2 cm
APS 13380 Tablett "TREND", Aluminium, 32 x 21,5 cm, Höhe 2 cm
APS 13380 Tablett "TREND", Aluminium, 32 x 21,5 cm, Höhe 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-13380
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     13380
EAN/GTIN:
     4004133133808
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Gastronomie-Tablett
Mit dem Tablett "TREND" erhalten Sie ein hochwertiges und stilvolles Serviertablett, das sowohl durch sein Design als auch durch seine Funktionalität überzeugt. Ideal für den Einsatz in der Gastronomie, bei Events oder zu Hause, bietet dieses Tablett eine praktische und ästhetische Lösung für all Ihre Servierbedürfnisse.
Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
21,5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,314 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Aluminium
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,58*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,99*
3 Tage
59
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 11,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 9,25*
€ 13,04*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,79*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.