Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 13965 Buffet-Ständer -GOOD MORNING- 43 x 17 cm, H: 13,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 13965 Buffet-Ständer -GOOD MORNING- 43 x 17 cm, H: 13,5 cm
APS 13965 Buffet-Ständer -GOOD MORNING- 43 x 17 cm, H: 13,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-13965
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     13965
EAN/GTIN:
     4004133139657
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Ahorn, massiv , 4-teiliges Set: , - 1 Holzständer
Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
13,5 cm
Gewicht:
4,585 kg
Farbe:
Transparent, Hellbeige
Material:
Glas, Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 58,73*
€ 74,49*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,65*
€ 75,64*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 66,25*
€ 83,80*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 81,91*
€ 102,33*
16 Tage
12
€ 12,90*
ab € 84,59*
€ 105,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-82328
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.