Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 16016 Cappuccinountertasse -SNUG- , Ø 15,5 cm, H: 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 16016 Cappuccinountertasse -SNUG- , Ø 15,5 cm, H: 2,5 cm
APS 16016 Cappuccinountertasse -SNUG- , Ø 15,5 cm, H: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-16016
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     16016
EAN/GTIN:
     4004133160163
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Porzellan, grün
Weitere Informationen:
Länge:
15,5 cm
Breite:
15,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
0,28 kg
Durchmesser:
15,5 cm
Farbe:
grün
Material:
Porzellan
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Stapelbar:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeuntertasse, kaffee untere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.