Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 21 Kartenhalter, 2er Set 8,5 x 4 cm, H: 4 / 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 21 Kartenhalter, 2er Set 8,5 x 4 cm, H: 4 / 8,5 cm
APS 21 Kartenhalter, 2er Set 8,5 x 4 cm, H: 4 / 8,5 cm
APS 21 Kartenhalter, 2er Set 8,5 x 4 cm, H: 4 / 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-21
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     21
EAN/GTIN:
     4004133000216
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Edelstahl, matt poliert , senkrecht und waagerecht , verwendbar
Weitere Informationen:
Länge:
8,5 cm
Breite:
4,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,265 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 8,33*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,40*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 8,48*
€ 12,12*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,96*
€ 12,73*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.