Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 25 Tischreste- / Besteckbehälter Ø 13 cm, H: 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 25 Tischreste- / Besteckbehälter Ø 13 cm, H: 15 cm
APS 25 Tischreste- / Besteckbehälter Ø 13 cm, H: 15 cm
Artikel-Nr.:
     9243-25
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     25
EAN/GTIN:
     4004133000254
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Tischabfallbehälter
Tischabfalleimer
SAN, weiß , mit verchromten Rand , -TOP CHROME-
Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0,16 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Weiß
Material:
SAN
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,83*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,87*
2 Tage
191
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 9,36*
€ 5,50*
ab € 6,10*
€ 9,64*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 6,93*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.