Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 27 Tischrestebehälter Ø 10 cm, H: 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 27 Tischrestebehälter Ø 10 cm, H: 13 cm
APS 27 Tischrestebehälter Ø 10 cm, H: 13 cm
Artikel-Nr.:
     9243-27
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     27
EAN/GTIN:
     4004133000278
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
18/8 Edelstahl, matt poliert , abnehmbarer Schwingdeckel , mit Bajonettverschluss
Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0,27 kg
Füllmenge:
0,7 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,40*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,51*
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 9,32*
€ 13,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,59*
€ 15,63*
€ 5,50*
ab € 10,65*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
29
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.