Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30061 Messbecher -STACKABLE- Ø 9 cm, H: 14 cm, 0,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30061 Messbecher -STACKABLE- Ø 9 cm, H: 14 cm, 0,5 Liter
APS 30061 Messbecher -STACKABLE- Ø 9 cm, H: 14 cm, 0,5 Liter
APS 30061 Messbecher -STACKABLE- Ø 9 cm, H: 14 cm, 0,5 Liter
APS 30061 Messbecher -STACKABLE- Ø 9 cm, H: 14 cm, 0,5 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-30061
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30061
EAN/GTIN:
     4004133300613
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Polypropylen , mit offenem Griff , geprägte Maßskalierung außen
Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
0,06 kg
Füllmenge:
0,5 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 3,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,46*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,69*
€ 4,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,84*
€ 5,03*
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
30063
ab € 4,10*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30062
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.