Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30114 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 30 x 22 cm, H: 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30114 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 30 x 22 cm, H: 1 cm
APS 30114 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 30 x 22 cm, H: 1 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30114
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30114
EAN/GTIN:
     4004133301146
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Metall, vernickelt , und glanzverchromt , Innenfläche ziseliert
Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,175 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Metall, verchromt
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Lebensmittelkontakt:
nicht geeignet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 3,04*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 3,08*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 4,03*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 4,49*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,60*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.