Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30116 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 26,5 x 19,5 cm, H: 0,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30116 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 26,5 x 19,5 cm, H: 0,5 cm
APS 30116 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 26,5 x 19,5 cm, H: 0,5 cm
APS 30116 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 26,5 x 19,5 cm, H: 0,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30116
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30116
EAN/GTIN:
     4004133301160
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett oval edelstahl
Edelstahl, hochglanzpoliert , für eine Tasse
Weitere Informationen:
Länge:
26,5 cm
Breite:
19,5 cm
Höhe:
0,5 cm
Gewicht:
0,18 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
95
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,33*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,33*
€ 5,50*
ab € 4,99*
€ 8,52*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,80*
€ 9,95*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30115
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.