Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30140 Serviertablett 20 x 14,5 cm, H: 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30140 Serviertablett 20 x 14,5 cm, H: 1 cm
APS 30140 Serviertablett 20 x 14,5 cm, H: 1 cm
APS 30140 Serviertablett 20 x 14,5 cm, H: 1 cm
APS 30140 Serviertablett 20 x 14,5 cm, H: 1 cm
APS 30140 Serviertablett 20 x 14,5 cm, H: 1 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30140
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30140
EAN/GTIN:
     4004133301405
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Edelstahl , Antik-Edelstahl-Look , -KAFFEEHAUS VINTAGE-
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
14,5 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0,12 kg
Farbe:
Antik-Edelstahl-Look
Material:
Edelstahl
GN-System:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 3,80*
€ 6,06*
Lager 9243
237
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 6,28*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,60*
€ 7,18*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.