Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30142 Serviertablett 29 x 22 cm, H: 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30142 Serviertablett 29 x 22 cm, H: 1 cm
APS 30142 Serviertablett 29 x 22 cm, H: 1 cm
APS 30142 Serviertablett 29 x 22 cm, H: 1 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30142
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30142
EAN/GTIN:
     4004133301429
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Gastronomie-Tablett
Edelstahl , Antik-Edelstahl-Look , -KAFFEEHAUS VINTAGE-
Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0,25 kg
Farbe:
Antik-Edelstahl-Look
Material:
Edelstahl
GN-System:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,81*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,21*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,04*
€ 12,85*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.