Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30149 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 30 x 15,5 cm, H: 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30149 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 30 x 15,5 cm, H: 1,5 cm
APS 30149 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 30 x 15,5 cm, H: 1,5 cm
APS 30149 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 30 x 15,5 cm, H: 1,5 cm
APS 30149 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 30 x 15,5 cm, H: 1,5 cm
APS 30149 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 30 x 15,5 cm, H: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30149
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30149
EAN/GTIN:
     4004133301498
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Edelstahl, hochglanzpoliert
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
15,5 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,25 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
207
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,45*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,45*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 6,05*
€ 9,07*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,77*
€ 9,95*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.