Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30200 Brot- und Obstkorb, rund Ø 17,5 cm, H: 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30200 Brot- und Obstkorb, rund Ø 17,5 cm, H: 7 cm
APS 30200 Brot- und Obstkorb, rund Ø 17,5 cm, H: 7 cm
APS 30200 Brot- und Obstkorb, rund Ø 17,5 cm, H: 7 cm
APS 30200 Brot- und Obstkorb, rund Ø 17,5 cm, H: 7 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30200
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30200
EAN/GTIN:
     4004133302006
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
18/8 Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0,24 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,22*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,29*
€ 5,50*
ab € 9,36*
€ 13,80*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 10,94*
€ 15,04*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
30230
ab € 9,83*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30220
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.