Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gastronomie-Körbe
>
Brotkorb
>
Artikel
APS 30208 Brot- und Obstkorb Ø 30 cm, H: 19 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9243-30208
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
30208
EAN/GTIN:
4004133302082
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Metall, schwarz , Griff in Kupferoptik
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0,6 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
... >
Lager 9243
>
Körbe
>
Körbe / Schalen aus Metall
Weitere Suchbegriffe:
Brötchenkorb
,
Früchtekorb
,
Obstkorb
,
Gastronomie-Körbe
,
Gastronomiekörbe
,
Korb Gastronomie
,
Tischkorb
,
brotkorb 30 cm rund
,
brot- und obstkorb
,
brot- und obstkorb rund
,
brot
,
und
,
obstkorb
,
brotkorb
,
metall
,
verchromt
,
brötchen
,
gitter
,
gitterstruktur
,
chrom
,
aufbewahrung
,
aufbewahrungsschale
,
griff
,
in
,
kupferoptik
,
kupfer
,
optik
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9243
4 Tage
211
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 12,96*
Lager 2813
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,06*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 12,42*
€ 18,15*
Lager 9216
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 13,66*
€ 18,71*
Lager 2102
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 19,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9243
Versand:
Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9243
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS Brot- und Obstkorb, Ø 21 cm, H: 16,5 cm, Metall, schwarz, Griff in
Assheuer + Pott
30207
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen