Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Obstschale
>
Artikel
APS 30411 Korb "URBAN", Metall, Ø 20 cm, Höhe 8,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9243-30411
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
30411
EAN/GTIN:
4004133304116
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Mit dem Korb "URBAN" erhalten Sie ein Produkt, das durch modernes Design und hohe Funktionalität überzeugt. Dieser Korb ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf stilvolle und praktische Küchen- und Wohnaccessoires legen.
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
8,5 cm
Gewicht:
0,44 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Mikrowellengeeignet:
Nein
... >
Lager 9243
>
Körbe
>
Urban
Weitere Suchbegriffe:
Brötchenkorb
,
Früchtekorb
,
Obstkorb
,
Gastronomie-Körbe
,
Gastronomiekörbe
,
Korb Gastronomie
,
Tischkorb
,
Gebäck-Schale
,
Gebäckschale
,
Konfekt-Schale
,
Konfektschale
,
Obst-Schale
,
Obstschale
,
assheuer+ pott brotkörbe
,
brot- und obstkorb
,
brotkorb 20 cm
,
Metallkorb
,
Korb
,
Gitterkorb
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9243
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 13,31*
Lager 2813
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 13,40*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 12,86*
€ 17,59*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,60*
€ 18,13*
Lager 2102
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 18,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9243
Versand:
Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9243
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS Brot- und Obstkorb URBAN, rund, 170 mm, weiß (6451206)
Assheuer + Pott
30430
ab € 8,53*
Sonstiges
APS Brot- und Obstkorb URBAN, rund, Durchmesser: 170 mm aus schwarzem Metall, Durchmesser: 170 mm, Höhe: 70 mm - 1 Stück (30410)
Assheuer + Pott
30410
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen