Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30423 Korb -SVART- 24 x 19 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30423 Korb -SVART- 24 x 19 cm, H: 8 cm
APS 30423 Korb -SVART- 24 x 19 cm, H: 8 cm
APS 30423 Korb -SVART- 24 x 19 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30423
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30423
EAN/GTIN:
     4004133304239
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Metall, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,49 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
... > Lager 9243 > Körbe > Svart
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 14,18*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,26*
€ 5,50*
ab € 13,50*
€ 19,72*
3 Tage
162
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 19,74*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
30472
ab € 7,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30427
ab € 7,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30473
ab € 10,59*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30428
ab € 10,60*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30422
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.