Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30472 Korb -SVART- , 20 x 15 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30472 Korb -SVART- , 20 x 15 cm, H: 8 cm
APS 30472 Korb -SVART- , 20 x 15 cm, H: 8 cm
APS 30472 Korb -SVART- , 20 x 15 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30472
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30472
EAN/GTIN:
     4004133304727
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Metall
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,31 kg
Farbe:
grün
Material:
Metall
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Feucht abwaschbar:
Ja
Stapelbar:
Ja
... > Lager 9243 > Körbe > Svart
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 11,32*
€ 5,50*
ab € 10,05*
€ 15,15*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
30427
ab € 7,85*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30473
ab € 10,62*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30428
ab € 10,62*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30422
ab € 7,42*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30423
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.