Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 33271 Buffetständer -MULTI ROUND- Ø 15,5 / 18 cm, H: 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 33271 Buffetständer -MULTI ROUND- Ø 15,5 / 18 cm, H: 18 cm
APS 33271 Buffetständer -MULTI ROUND- Ø 15,5 / 18 cm, H: 18 cm
Artikel-Nr.:
     9243-33271
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33271
EAN/GTIN:
     4004133332713
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Metall, PVC, schwarz , mit Antirutschbeschichtung
Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0,379 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall, PVC
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,29*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 13,35*
€ 5,50*
ab € 12,69*
€ 18,16*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 18,75*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,36*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-33269
ab € 6,16*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-33270
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.