Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 35734 Cloche / Glocke außen Ø 29 cm, H: 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 35734 Cloche / Glocke außen Ø 29 cm, H: 18 cm
APS 35734 Cloche / Glocke außen Ø 29 cm, H: 18 cm
Artikel-Nr.:
     9243-35734
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     35734
EAN/GTIN:
     4004133357341
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
18/8 Edelstahl , außen hochglanzpoliert , innen mattiert
Weitere Informationen:
Länge:
29,5 cm
Breite:
29,5 cm
Höhe:
16,5 cm
Gewicht:
0,68 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 28,85*
€ 37,40*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,55*
€ 39,24*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 37,04*
€ 46,91*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 43,89*
€ 55,36*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 48,42*
€ 60,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.