Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 36015 Eiseimer-Set Ø 14 cm, H: 22 cm, 1,3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 36015 Eiseimer-Set Ø 14 cm, H: 22 cm, 1,3 Liter
APS 36015 Eiseimer-Set Ø 14 cm, H: 22 cm, 1,3 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-36015
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36015
EAN/GTIN:
     4004133360150
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer
Edelstahl, PP, ABS , inkl. Deckel + Eiszange , Abtropfgitter + Tragebügel
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
15,5 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0,68 kg
Füllmenge:
1,3 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl, PVC, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: mit, deckel, und, griff, halterung, eis, eimer, eiswürfel, eiswürfelbehälter, behälter, kühlung, eiskühler, kühler, edelstahl, cns, ice, bucket, zange, eiszange, abtropfgitter, abtropf, gitter, kunstoffeinsatz, kunststoff, einsatz, bis, zu, 50, fünfzig, polypropylen, pp, pvc, tragebügel, trage, bügel, hochglanzpoliert, hochglanz, poliert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
1
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 23,11*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 23,31*
1
€ 5,50*
ab € 20,72*
€ 28,86*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 21,45*
€ 28,86*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 31,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.