Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 382 Tablett "SCHÖNER ESSEN", 42 x 31 cm, Edelstahl, mit Dekorrand, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 382 Tablett "SCHÖNER ESSEN", 42 x 31 cm, Edelstahl, mit Dekorrand, Made in Germany
APS 382 Tablett "SCHÖNER ESSEN", 42 x 31 cm, Edelstahl, mit Dekorrand, Made in Germany
APS 382 Tablett "SCHÖNER ESSEN", 42 x 31 cm, Edelstahl, mit Dekorrand, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     9243-382
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     382
EAN/GTIN:
     4004133003828
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Mit dem hochglänzenden Tablett „Schöner Essen" wird jedes Buffet zum Hingucker Speisen werden appetitlich und leicht zugänglich angerichtet
Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,735 kg
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material:
Edelstahl
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, serviertablett edelstahl eckig, kaffeetablett edelstahl, kaffeetablett, Platte, Buffet, Servierplatte, Kuchenplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 8,95*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,99*
€ 5,50*
ab € 7,99*
€ 12,24*
2 Tage
101
€ 5,90*
ab € 8,58*
€ 12,24*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,00*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-381
ab € 8,45*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-3824
ab € 5,47*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-383
ab € 4,27*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-384
ab € 16,48*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-385
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.