Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 388 GN 1/1 Tablett "SCHÖNER ESSEN", 53 x 32,5 cm, Edelstahl, mit Dekorrand, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 388 GN 1/1 Tablett "SCHÖNER ESSEN", 53 x 32,5 cm, Edelstahl, mit Dekorrand, Made in Germany
APS 388 GN 1/1 Tablett "SCHÖNER ESSEN", 53 x 32,5 cm, Edelstahl, mit Dekorrand, Made in Germany
APS 388 GN 1/1 Tablett "SCHÖNER ESSEN", 53 x 32,5 cm, Edelstahl, mit Dekorrand, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     9243-388
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     388
EAN/GTIN:
     4004133003880
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Mit dem hochglänzenden Tablett „Schöner Essen" wird jedes Buffet zum Hingucker Speisen werden appetitlich und leicht zugänglich angerichtet
Weitere Informationen:
Länge:
54 cm
Breite:
34 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1,055 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/0
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gastronomietablett, Tablett, Tablett Gastronomie, Servierplatte, aps gn tablett, gn tablett, gastronomietablett rechteckig, Serviertablett, Platte, Buffet, Kuchenplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 9,72*
€ 12,85*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 12,88*
€ 5,50*
ab € 12,05*
€ 16,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,86*
€ 17,13*
3 Tage
38
€ 5,90*
ab € 13,61*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.