Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40011 Besteckkorb -ECONOMIC- 27 x 10 cm, H: 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40011 Besteckkorb -ECONOMIC- 27 x 10 cm, H: 4,5 cm
APS 40011 Besteckkorb -ECONOMIC- 27 x 10 cm, H: 4,5 cm
APS 40011 Besteckkorb -ECONOMIC- 27 x 10 cm, H: 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40011
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40011
EAN/GTIN:
     4004133400115
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
aps besteckkorb
Polypropylen, anthrazit
Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,09 kg
Farbe:
Grau
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: besteck korb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,59*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,61*
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 6,48*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,19*
€ 6,48*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,43*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40009
ab € 2,75*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40010
ab € 2,75*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40131
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.