Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40131 Besteckkorb -ECONOMIC- 27 x 10 cm, H: 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40131 Besteckkorb -ECONOMIC- 27 x 10 cm, H: 4,5 cm
APS 40131 Besteckkorb -ECONOMIC- 27 x 10 cm, H: 4,5 cm
APS 40131 Besteckkorb -ECONOMIC- 27 x 10 cm, H: 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40131
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40131
EAN/GTIN:
     4004133401310
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
aps besteckkorb
Polypropylen, hellbeige
Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,09 kg
Farbe:
Hellbeige
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: besteck korb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
192
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,53*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,57*
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 6,30*
3 Tage
69
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 6,30*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,17*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
156-064
ab € 132,89*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40009
ab € 2,72*
Sonstiges
Assheuer + Pott
40010
ab € 2,75*
Sonstiges
Assheuer + Pott
40011
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.