Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40297 Auslagetablett flach 60 x 40 cm, H: 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40297 Auslagetablett flach 60 x 40 cm, H: 1 cm
APS 40297 Auslagetablett flach 60 x 40 cm, H: 1 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40297
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40297
EAN/GTIN:
     4004133402973
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
Polypropylen, hellbeige , mit Edelstahldraht , Bäcker-Maß
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0,605 kg
Farbe:
Hellbeige
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
45
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 23,17*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,54*
€ 23,48*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 24,34*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,12*
€ 33,15*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 27,71*
€ 36,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.