Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40411 Menage -ELEMENT- 14 x 8 cm, H: 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40411 Menage -ELEMENT- 14 x 8 cm, H: 25 cm
APS 40411 Menage -ELEMENT- 14 x 8 cm, H: 25 cm
APS 40411 Menage -ELEMENT- 14 x 8 cm, H: 25 cm
APS 40411 Menage -ELEMENT- 14 x 8 cm, H: 25 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40411
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40411
EAN/GTIN:
     4004133404113
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
gewürzständer
Set bestehen aus: , - Basis, Beton , Metall, verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0,85 kg
Farbe:
Transparent, Edelstahl, Grau
Material:
Edelstahl, Metall, verchromt, Glas, Beton, Polyethylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
75
€ 4,95*
ab € 15,07*
€ 21,05*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 21,09*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,13*
€ 27,68*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 27,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 22,94*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.