Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

APS 40424 Parmesan-Menage -PROFI- Ø 9 cm, H: 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40424 Parmesan-Menage -PROFI- Ø 9 cm, H: 6,5 cm
APS 40424 Parmesan-Menage -PROFI- Ø 9 cm, H: 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40424
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40424
EAN/GTIN:
     4004133404243
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
Parmesan-Dose
Parmesandose
Glas, Metall verchromt , mit 18/8 Edelstahldeckel , inklusive Löffel
Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
9,5 cm
Höhe:
5,5 cm
Gewicht:
0,33 kg
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8, Metall, verchromt, Glas
Weitere Suchbegriffe: menage aps, gewürzständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 13,17*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,23*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,38*
€ 17,33*
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 13,47*
€ 18,70*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.