Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parmesan-Menage -PROFI- Ø 9 cm, H: 5,5 cm Glas, Metall verchromt mit 18/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parmesan-Menage -PROFI- Ø 9 cm, H: 5,5 cm Glas, Metall verchromt mit 18/8
Parmesan-Menage -PROFI- Ø 9 cm, H: 5,5 cm Glas, Metall verchromt mit 18/8
Artikel-Nr.:
     2813-383-2630
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40424
EAN/GTIN:
     4004133404243
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
Parmesan-Dose
Parmesandose
Parmesan-Menage -PROFI- Ø 9 cm, H: 5,5 cm Glas, Metall verchromt mit 18/8 Edelstahldeckel inklusive Löffel aus 18/8 Edelstahl
zerbrechlich Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Länge:
14.00 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.48 kg
Verschluss:
Edelstahldeckel
Weitere Suchbegriffe: menage aps, gewürzständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 13,17*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,23*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,38*
€ 17,33*
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 13,47*
€ 18,70*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.