Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40437 Menage -WOOD- 15,5 x 12 cm, H: 24,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40437 Menage -WOOD- 15,5 x 12 cm, H: 24,5 cm
APS 40437 Menage -WOOD- 15,5 x 12 cm, H: 24,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40437
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40437
EAN/GTIN:
     4004133404373
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set
Set bestehen aus: , - Basis, Holz (Akazie) , 18/8 Edelstahl, mattiert
Weitere Informationen:
Länge:
15,5 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
24,5 cm
Gewicht:
1,012 kg
Farbe:
Transparent, Edelstahl, Braun
Material:
Edelstahl 18/8, Glas, Holz, Acryl
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
43
€ 4,95*
ab € 20,11*
€ 27,04*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 27,11*
€ 5,50*
ab € 25,02*
€ 34,80*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 26,06*
€ 34,88*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,02*
€ 36,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.