Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40454 Ersatzglas zur Parmesan-Menage, Ø 9 cm, H: 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40454 Ersatzglas zur Parmesan-Menage, Ø 9 cm, H: 5,5 cm
APS 40454 Ersatzglas zur Parmesan-Menage, Ø 9 cm, H: 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40454
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40454
EAN/GTIN:
     4004133404540
Suchbegriffe:
Menage-Ersatzgläser
Parmesan-Dose
Parmesandose
parmesan dose
Glas
Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
5,5 cm
Gewicht:
0,17 kg
Passend zu:
40454
Material:
Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
112
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,55*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 3,60*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,12*
€ 3,78*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.