| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-40482 Herst.-Nr.: 40482 EAN/GTIN: 4004133404823 |
| |
|
| | |
| Glas, 18/8 Edelstahl, mattiert, inklusive Löffel , aus 18/8 Edelstahl Weitere Informationen: | | Länge: | 11 cm | Breite: | 10,5 cm | Höhe: | 13 cm | Gewicht: | 0,395 kg | Farbe: | Transparent, Edelstahl | Material: | Edelstahl 18/8, Glas | Spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,31* | € 9,41* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,35* | € 9,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,56* | € 13,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,80* | € 14,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 10,11* | € 14,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|