Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40544 2 in 1 Salz u. Pfeffermühle 6 x 4,5 cm H: 9,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40544 2 in 1 Salz u. Pfeffermühle 6 x 4,5 cm H: 9,5 cm
APS 40544 2 in 1 Salz u. Pfeffermühle 6 x 4,5 cm H: 9,5 cm
APS 40544 2 in 1 Salz u. Pfeffermühle 6 x 4,5 cm H: 9,5 cm
APS 40544 2 in 1 Salz u. Pfeffermühle 6 x 4,5 cm H: 9,5 cm
APS 40544 2 in 1 Salz u. Pfeffermühle 6 x 4,5 cm H: 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40544
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40544
EAN/GTIN:
     4004133405448
Suchbegriffe:
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set
Pfeffer- und Salzstreuer
Salz- und Pfefferstreuer
Edelstahl, Acryl , Keramikmahlwerk , Mahlgrad einstellbar
Weitere Informationen:
Länge:
6,5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,204 kg
Farbe:
Transparent, Schwarz, Edelstahl
Material:
Edelstahl, Acryl
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pfeffer-Mühle, Pfeffermühle, Salz-Mühle, Salzmühle, pfeffermühle edelstahl, pfeffer mühle, aps pfeffermühle, salzmühle, salz, mühle, pfeffermühle, pfeffer, 2, in, 1, zwei, eins, kombimühle, kombi, kombination, keramikmahlwerk, mahlwerk, keramik, mahlgrad, mahl, grad, einstellbar, einstellung, edelstahl, acryl, transparent, silber, oval
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 16,49*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 11,94*
€ 16,49*
€ 5,50*
ab € 14,76*
€ 21,05*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,42*
€ 22,09*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.